曜日別特売

Cリンク ステンレス

Cリンク ステンレス - AIOULE(ふじわら)Cリンク ステンレス - AIOULE(ふじわら)

ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。

材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57581686HJ-4S124387.5165
650
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
57581695HJ-5S1655016258.5
810
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581704HJ-6S20662303212
880
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581713HJ-7S30766413513
1,190
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581729HJ-8S45871603814
1,400
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581738HJ-9S55975764115
1,760
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581747HJ-10S7010801054414
2,120
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581756HJ-12S75121102056020
3,380
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581765HJ-16S120161504827634
8,170
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする