AIOULE(ふじわら)
Cリンク 鉄(クロメート)
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)
鉄
種類
スナップフック
表面処理(本体)
クロメートメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581774
HJ-4
7.5
4
38
16
5
8
¥
470
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581783
HJ-5
16
5
50
25
8.5
11
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581799
HJ-6
30
6
62
32
12
13
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
57581808
HJ-7
41
7
66
35
13
20
¥
630
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581817
HJ-8
60
8
71
38
14
30
¥
670
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581826
HJ-9
746
9
75
41
15
40
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581835
HJ-10
105
10
80
44
14
50
¥
760
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581844
HJ-12
205
12
110
60
20
60
¥
1,170
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
57581853
HJ-16
482
16
150
76
34
120
¥
3,430
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください