プーリーリンク

プーリーリンク - AIOULE(ふじわら)プーリーリンク - AIOULE(ふじわら)プーリーリンク - AIOULE(ふじわら)プーリーリンク - AIOULE(ふじわら)プーリーリンク - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)

取り付けかんたんでスムーズに移動できます。

用途ネット、シートの吊り金具に材質(車輪)ポリプロピレン種類滑車外枠径(mm)7車幅(mm)21材質(車材)ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理(本体)
材質(枠)
使用ロープ径(mm)
質量(g)
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57581869HJP-7クロメートメッキ10~125320
1,330
929
1,022(税込)
当日出荷
57581878HJP-7S-ステンレス(SUS304)10~125330
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57581887HJP-7MS-ステンレス(SUS304)6~85430
1,760
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57581878
2022-08-22
用途: ボートロープガイド
製造業

名前がプーリーリンクなので、滑車などでの検索にひっかると良いのですが!商品はホイールもスムーズで用商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする