AIOULE(ふじわら)
Qリンク ステンレス
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581957
HJ-6QS
32
6
61
32
24
12
20
¥
1,330
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581966
HJ-8QS
61
8
69
38
29
12
45
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581975
HJ-10QS
102
10
82
44
36
16
70
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください