AIOULE(ふじわら)
Qリンク 鉄(クロメート)
材質(本体)
鉄
種類
スナップフック
表面処理(本体)
クロメートメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581984
HJ-6Q
32
6
61
32
24
12
13
¥
740
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581993
HJ-8Q
61
8
69
38
29
12
30
¥
760
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582009
HJ-10Q
102
10
82
44
36
16
50
¥
1,170
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください