AIOULE(ふじわら)
チェーンフック ステンレス
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
37
種類
フック
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
6
寸法S(mm)
11
寸法B(mm)
25
寸法B1(mm)
15
適合チェーン線径(Φmm)
3~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582018
CF-80
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください