AIOULE(ふじわら)
チェーンフックA型 ステンレス
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
フック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582027
CF-A5
4~5
40
65
24
12
8
30
¥
1,210
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
57582036
CF-A6
5~6
50
75
27
13.5
11
40
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください