AIOULE(ふじわら)
チェーンフックB型 ステンレス
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
フック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582045
CF-B5
24
11
65
8
40
¥
1,210
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
57582054
CF-B6
27
13.5
75
11
50
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください