AIOULE(ふじわら)
チェーンスナップ ステンレス
フックの片側にバネが付いている仕様のチェーンフックです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582063
CP-5
5
36
6
70
9
28
8
13
4.3
20
¥
1,500
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582079
CP-6
6
43
7
81
11
31
9
15
5
30
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582088
CP-8
8
78
8
98
14
39
13
19
6.5
60
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください