AIOULE(ふじわら)
オープンキャッチ ステンレス
開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーで叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結が可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582097
OC-5
3~4
27
5.5
65
21
7
9
4.5
20
¥
1,280
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582106
OC-6
5
36
7
76
25
9
10
5
30
¥
1,630
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582115
OC-8
6~8
62
8
88
28
10
12
6.5
60
¥
2,110
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください