AIOULE(ふじわら)
アイスナップ ステンレス
アイの部分が回転する仕様で、チェーン等のねじれを防ぎます。スプリングフックで手軽に開閉作業ができるフックです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582194
ES-0
10
17
3
57
18
5
10
11
3
20
¥
1,660
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582203
ES-1
12
30
4
71
23
6
12
14
4
30
¥
1,920
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582219
ES-1.5
14
46
4
87
28
9
14
17
4
40
¥
2,030
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582228
ES-2.0
17
49
5
90
28
9
17
18
4
40
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください