AIOULE(ふじわら)
スイベルスナップ ステンレス
小型なのでキーホルダや釣具等にも最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582237
SP-0
12
37
4
65
22
5
12
13
7
20
¥
1,750
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582246
SP-1
17
60
5
85
29
10
17
20
6
30
¥
2,080
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582255
SP-2
19
95
6
100
38
12
19
21
7
40
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582264
SP-3
20
148
7
120
42
14
20
21
9
50
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください