AIOULE(ふじわら)
ステンレス製 Sカンフック
(1件のレビュー)
ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582273
SF-3
3
37
31
3.5
5
16
8
¥
620
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
57582289
SF-4
4
44
36
5
7
22
15
¥
800
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
57582298
SF-5
5
62
52
6.5
8.5
26
20
¥
1,130
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582307
SF-6
6
75
63
8
9
32
30
¥
1,670
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57582316
SF-8
8
99
83
10.5
13
42
50
¥
2,580
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57582325
SF-10
10
125
105
13.5
17
53
120
¥
4,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
57582334
SF-12
12
150
126
16
20
64
150
¥
7,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください