AIOULE(ふじわら)
回転ナスカン ステンレス
接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582343
KN-0
9
22
3
63
18
6
9
10
4
20
¥
2,490
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582359
KN-1
12
34
4
79
20
7
12
14
5
30
¥
2,570
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582368
KN-2
15
50
4.5
88
24
8
15
16
7
40
¥
2,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582377
KN-2.5
14
90
6
110
30
11
14
16
7.5
40
¥
2,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
57582386
KN-3
28
123
7
123
32
16
28
35
7.5
50
¥
3,570
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください