曜日別特売

カラビナシャックル ステンレス

カラビナシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)カラビナシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)

チェーンに直接取付けられます。

材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法S(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57582395KFS-53455721126117M560
2,520
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57582404KFS-65366841032159M680
3,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57582413KFS-81288810814411611M8120
5,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする