AIOULE(ふじわら)
リングキャッチ ステンレス
ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
9
10
11
13
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582429
RC-2
2
2
8
7
21
2.2
3.5
8
¥
960
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
57582438
RC-2.5
4
2.5
9
8
25
2.7
4.5
15
¥
800
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582447
RC-3
6
3
9
8.5
30
3.3
5.5
30
¥
850
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582456
RC-4
11
4
10.5
9.5
34
4.4
6.5
50
¥
930
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
57582465
RC-5
20
5
12.5
11.5
42
5.4
8.5
80
¥
1,060
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
57582474
RC-6
32
6
14
13.5
50
6.5
9.5
150
¥
1,180
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
57582483
RC-8
72
8
16.5
15
61
8.5
10.5
350
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582499
RC-9
101
9
20
18
67
9.5
11.5
500
¥
3,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582508
RC-10
139
10
22
20
75
10.5
13
700
¥
4,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582517
RC-11
179
11
24
22
80
11.6
14
800
¥
6,010
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582526
RC-13
283
13
26
25
95
14
16
1000
¥
8,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください