AIOULE(ふじわら)
鉄ユニクロ リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
材質
鉄
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582535
URC-3.5
10
3.5
29
5
6
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57582544
URC-4
12
4
33
5.5
11
¥
280
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57582553
URC-5
13
5
39
6
20
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57582569
URC-6
14
6
49
8
33
¥
310
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
57582578
URC-8
17
8
58
10
73
¥
590
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
57582587
URC-9
17.5
9
63
12
101
¥
650
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582596
URC-10
22
10
69
13
138
¥
910
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
57582605
URC-12
23
12
80
14
160
¥
1,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください