口広リングキャッチ ステンレス

口広リングキャッチ ステンレス - AIOULE(ふじわら)口広リングキャッチ ステンレス - AIOULE(ふじわら)

口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。

材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57582614WRC-52251311.5475.51080
1,620
999
1,099(税込)
当日出荷
57582623WRC-63561513.5566.512150
1,930
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582639WRC-88381917738.516350
3,180
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする