AIOULE(ふじわら)
プチカラビナ ステンレス
スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類
カラビナ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582648
P-4
9
4
38
13
7
20
¥
1,000
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
57582657
P-5
22
5
58
16
9
60
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57582666
P-6
37
6
66
19
11
80
¥
1,480
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57582675
P-8
74
8
74
20
10
120
¥
2,180
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582684
P-10
142
10
88
28
14
150
¥
3,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください