AIOULE(ふじわら)
プチカラビナ ステンレス
ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582693
PK-4
4
40
7
12
¥
1,210
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
57582709
PK-5
5
57
10
16
¥
1,460
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57582718
PK-6
6
66
11
19
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582727
PK-8
8
74
10
20
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582736
PK-10
10
88
13
28
¥
4,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください