AIOULE(ふじわら)
カラビナO型 ステンレス
ステンレス製でサビに強いO型のカラビナフックです。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582745
KO-10
10
94
25
36
¥
6,110
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582754
KOK-10
10
94
22
36
¥
8,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください