カラビナ123型

カラビナ123型 - AIOULE(ふじわら)カラビナ123型 - AIOULE(ふじわら)カラビナ123型 - AIOULE(ふじわら)カラビナ123型 - AIOULE(ふじわら)
種類カラビナ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57582763KA10-S1092056ステンレス(SUS304)
7,810
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582779KA10K-S1091856ステンレス(SUS304)
8,940
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582788KA12K-S1302468ステンレス(SUS304)
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582797KA101092156鉄(低炭素鋼)(ニッケル・クロームメッキ)
3,740
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57582806KA10K1091956鉄(低炭素鋼)(ニッケル・クロームメッキ)
4,010
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする