曜日別特売

カラビナダブルストッパー

カラビナダブルストッパー - AIOULE(ふじわら)カラビナダブルストッパー - AIOULE(ふじわら)

安全環の開放位置が容易に確認可能なカラビナフックです。

種類カラビナ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57582815KA10W-S101091856215
9,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582824KA10W101091856130
4,830
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする