AIOULE(ふじわら)
カラビナKA102
鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
用途
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で
許容荷重(kg)
130
材質(本体)
鉄
質量(g)
130
種類
カラビナ
表面処理(本体)
ニッケルクロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582858
KA102
10
109
18
56
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください