カラビナスーパー

カラビナスーパー - AIOULE(ふじわら)カラビナスーパー - AIOULE(ふじわら)

強度が必要なときにご使用いただける環付きのカラビナフックです。

材質(本体)種類カラビナ表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57582876KD-10101091956
5,320
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582885KD-12121302368
13,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする