曜日別特売

ツーウェイリンク

ツーウェイリンク - AIOULE(ふじわら)ツーウェイリンク - AIOULE(ふじわら)ツーウェイリンク - AIOULE(ふじわら)ツーウェイリンク - AIOULE(ふじわら)ツーウェイリンク - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)

直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
足場用パイプに掛けられます。
開閉桿は内外両方向に動きます。
単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。

材質許容荷重(kg)27種類カラビナ寸法S(mm)50寸法D(Φmm)10寸法W(mm)75表面処理(本体)クロメートメッキ内容量1個
注意
※シートのハトメ径が小さいときはKA-50C8をご使用ください。
※開閉桿もワンタッチ式のため人体確保には絶対に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57582919KA-50C8154125-
3,380
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57582928KA-50C167126-
3,380
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57582928
2022-11-14
用途: 冶具の吊り下げ用

太いパイプから容易に吊り下げる冶具を探していたら、これしかないので購入。
他にもっと安くてよい方法があると思うし、他でもっと良いものがあると思う。
取りあえず目的は果たせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする