AIOULE(ふじわら)
単管用リンク
直径50mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
キャッチ部はピン式になっており140kgfの荷重まで使用できます。
材質
鉄
質量(g)
213
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
140
表面処理(本体)
ニッケルクロムメッキ
内容量
1個
注意
※開閉桿は外開きのためスプリングは付いておりません。安全環を確実に締めてご使用ください。
※ロープ端部に取り付けて使用される場合は、脱落防止のために必ず付属の止め輪に通してください。
※本カラビナにロープを結び付けるときは、必ず付属のとめ輪に通してください。又時々ロープに損傷がないか調べてください。
※本カラビナは単管(外径48.6mm)用です。
※これより細い径のものに使用されると強度が低下する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582937
KA-50
10
124
50
75
¥
5,910
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください