AIOULE(ふじわら)
KSクランプドブメッキ
(1件のレビュー)
材質
鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))
質量(g)
740
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
7
寸法B(mm)
60.5
寸法D1(mm)
66
寸法D2(mm)
70
寸法W(mm)
41
寸法H1(mm)
82
寸法H2(mm)
55
寸法H3(mm)
30
寸法H4(mm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582964
KS-5B
¥
5,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください