AIOULE(ふじわら)
ボルトフック ステンレス
カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法t(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
寸法A(mm)
ねじ径
ドリル径(Φmm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583357
EHB-5
33
5.5
45
33
12
15
8
12
M6
11
18
¥
800
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583366
EHB-6
41
6
52
40
12
19
8.5
20
M6
11
20
¥
1,230
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
57583375
EHB-8
74
8
65
50
15
24
13
22
M8
12.5
60
¥
2,040
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583384
EHB-10
129
10
80
62
18
32
16
22
M10
14.5
120
¥
3,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください