AIOULE(ふじわら)
ハングフック ステンレス
ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583393
GH-12
10.5
40
118
78
19
38
¥
3,860
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583409
GH-16
14.5
50
156
106
26
52
¥
7,390
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください