AIOULE(ふじわら)
プチフックL型 ステンレス
カットアンカー付きのL型フックです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
寸法t(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法W(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
ドリル径(Φmm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583418
HL-6
30
33
6
20
30
25
10
M6
11
20
¥
850
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583427
HL-8
40
57
8
22
40
33
11
M8
12.5
50
¥
1,140
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583436
HL-10
50
93
10
22
50
40
13
M10
14.5
100
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください