AIOULE(ふじわら)
プチフックR型 ステンレス
カットアンカー付きのR型フックです。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
37
種類
洋折釘
寸法L(mm)
20
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
20
ドリル径(Φmm)
11
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
11
寸法H1(mm)
52
寸法H2(mm)
31
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583445
HR-6
¥
1,110
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください