AIOULE(ふじわら)
吊りフック ステンレス
ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583454
QH-5
12
20
12
51
10
5.5
2
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
57583463
QH-6
20
32
12
84
15
6
2
¥
1,100
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583479
QH-8
22
32
16
94
15
7
2
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583488
QH-10
22
32
22
112
17
9
2
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583497
QH-12
22
37
22
136
20
12
2
¥
4,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください