曜日別特売

スモール丸カン

スモール丸カン - AIOULE(ふじわら)スモール丸カン - AIOULE(ふじわら)

アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。

材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)90種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)38寸法A(mm)30寸法t(mm)3寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法H1(mm)25寸法H2(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57583506SMK-6
2,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする