AIOULE(ふじわら)
アイボルト ステンレス
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
ねじ径(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583515
IB-4
7
4
10
12
10
M4
20
¥
840
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583524
IB-5
15
5
13
13
11
M5
30
¥
930
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください