AIOULE(ふじわら)
アイボルト ステンレス
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583533
IB-6
13
26
16
5
3
12.5
4.9
¥
990
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583549
IB-8
16
32.6
20
6.3
3
15
5
¥
1,050
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583558
IB-10
20
41
25
8
4
18
7
¥
1,570
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583567
IB-12
25
50
30
10
5
22
9
¥
2,370
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583576
IB-16
30
60
35
12.5
5
27
11
¥
3,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583585
IB-20
35
72
40
16
6
30
13
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583594
IB-24
45
90
50
20
8
38
18
¥
12,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください