AIOULE(ふじわら)
足長アイボルト ステンレス
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法l(mm)
50
内容量
1個
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ねじ径(mm)
寸法l(mm)
寸法D(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583603
IB-8-50
80(垂直づり、45度づり(2個につき))
M8
50
16
32.6
20
6.3
3
5
¥
2,260
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583619
IB-10-50
150(垂直づり、45度づり(2個につき))
M10
50
20
41
25
8
4
7
¥
3,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583628
IB-12-50
220(垂直づり、45度づり(2個につき))
M12
50
25
50
30
10
5
9
¥
4,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583637
IB-16-50
450(垂直づり、45度づり(2個につき))
M16
50
30
60
35
12.5
5
11
¥
7,160
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583646
IB-20-50
630(垂直づり、45度づり(2個につき))
M20
50
35
72
40
16
6
13
¥
10,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583655
IB-24-50
950(垂直づり、45度づり(2個につき))
M24
50
45
90
50
20
8
18
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください