曜日別特売

アイボルト 鉄ユニクロ

アイボルト 鉄ユニクロ - AIOULE(ふじわら)アイボルト 鉄ユニクロ - AIOULE(ふじわら)アイボルト 鉄ユニクロ - AIOULE(ふじわら)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。

材質表面処理ユニクロメッキ内容量1個
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57583664UIB-61326165312.54.9
550
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583673UIB-81632206.33155
550
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583689UIB-1020412584187
550
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583698UIB-12255030105229
620
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583707UIB-1630603512.552711
980
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583716UIB-203572401663013
1,660
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583725UIB-244590502083818
3,200
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする