AIOULE(ふじわら)
アイナット ステンレス
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質
SUS304ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583734
IN-4
6
4
10
14
7
M4
20
¥
970
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583743
IN-5
11
5
13
18
8
M5
30
¥
1,060
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください