AIOULE(ふじわら)
アイナット ステンレス
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質
SUS304ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
h(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583759
IN-6
13
32.5
26
16
5
19
10
M6
¥
1,080
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583768
IN-8
16
39.3
32.6
20
6.3
23
12
M8
¥
1,200
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583777
IN-10
20
48.5
41
25
8
28
15
M10
¥
1,770
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57583786
IN-12
25
61
50
30
10
36
19
M12
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583795
IN-16
30
72
60
35
12.5
42
23
M16
¥
4,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583804
IN-20
35
86
72
40
16
50
28
M20
¥
7,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583813
IN-24
45
111
90
50
20
66
38
M24
¥
15,450
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください