AIOULE(ふじわら)
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様
ツバ付
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ミリネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583899
LIB-6
30
31
60
5.5
16
50
¥
1,500
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583908
LIB-8
63
39
60
7
19
80
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583917
LIB-10
118
48
80
8
24
150
¥
2,280
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583926
LIB-12
222
60
100
10
30
220
¥
5,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583935
LIB-16
488
72
150
13
34
450
¥
7,540
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください