AIOULE(ふじわら)
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はブネジタイプです。
仕様
ツバ付
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ブネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583944
LIB-6W
30
31
60
5.5
16
50
¥
1,630
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583953
LIB-8W
63
39
60
7
19
80
¥
2,130
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583969
LIB-10W
118
48
80
8
24
150
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583978
LIB-12W
222
60
100
10
30
220
¥
5,010
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57583987
LIB-16W
488
72
150
13
34
450
¥
7,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください