AIOULE(ふじわら)
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様
ツバなし
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ミリネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583996
LE-4M
8
3.5
10
40
38
20
¥
650
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584005
LE-5M
15
4.3
13
52
47
30
¥
810
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584014
LE-6M
25
5.2
16
60
56
50
¥
880
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584023
LE-8M
50
7
18
60
55
80
¥
1,370
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584039
LE-10M
103
8.6
24
80
75
150
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584048
LE-12M
184
10.5
29
100
97
220
¥
3,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584057
LE-16M
441
14
38
145
127
450
¥
5,490
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください