AIOULE(ふじわら)
ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジ
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はブネジタイプです。
仕様
ツバなし
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ブネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584066
LE-6W
25
5
16
60
58
50
¥
880
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584075
LE-8W
50
7
18
60
55
80
¥
1,370
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584084
LE-10W
103
8
24
80
75
150
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584093
LE-12W
184
10.5
29
100
87
220
¥
3,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584109
LE-16W
441
14.5
38
145
127
450
¥
5,490
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください