AIOULE(ふじわら)
ウルトラロングアイボルト ミリネジ
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ミリネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法B(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584118
ULE-6M
39
5.2
16
75
120
50
¥
1,180
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584127
ULE-8M
68
7
18
80
120
80
¥
1,570
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584136
ULE-10M
126
8.6
24
105
160
150
¥
2,170
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584145
ULE-12M
280
10.5
28
130
200
220
¥
3,920
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください