ウルトラロングアイボルト ブネジ

ウルトラロングアイボルト ブネジ - AIOULE(ふじわら)ウルトラロングアイボルト ブネジ - AIOULE(ふじわら)

首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はブネジタイプです。

ねじの種類ブネジ材質ステンレス(SUS304)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ねじ径(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57584154ULE-6W50W1/416395.275120
1,180
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584163ULE-8W80W5/161868780120
1,570
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584179ULE-10W150W3/8241268.6105160
2,170
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584188ULE-12W220W1/22828010.5130200
3,920
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする