AIOULE(ふじわら)
フックアイボルト(ブネジ) ステンレス
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
ねじの種類
ブネジ
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ねじ径(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法S(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584224
IBH-6W
20
W1/4
25
25
6
15
8
15
¥
2,450
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584233
IBH-8W
30
W5/16
33
55
8
20
9
19
¥
3,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584249
IBH-10W
40
W3/8
40
105
10
25
12
24
¥
5,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください