フックアイナット (ミリネジ) ステンレス

フックアイナット (ミリネジ) ステンレス - AIOULE(ふじわら)フックアイナット (ミリネジ) ステンレス - AIOULE(ふじわら)

通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。

材質SUS304ステンレスねじミリネジ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法B(mm)
寸法S(mm)
寸法A(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57584258INH-6M296253013816M620
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57584267INH-8M6483340181020M830
4,170
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584276INH-10M122104048221225M1040
6,600
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする