AIOULE(ふじわら)
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
ねじ
ブネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584346
LBT-6W13
13
25
5
35
13
10
10
W1/4
50
¥
1,910
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584355
LBT-6W30
30
44
6
40
30
12
12
W1/4
50
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57584364
LBT-8W15
15
63
7
45
15
14
14
W5/16
80
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584373
LBT-8W40
40
92
8
45
40
16
16
W5/16
80
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584389
LBT-10W18
18
114
9
50
18
16
16
W3/8
150
¥
4,770
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584398
LBT-10W45
45
160
10
50
45
19
19
W3/8
150
¥
5,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584407
LBT-12W22
22
225
11
60
22
22
22
W1/2
220
¥
6,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください