AIOULE(ふじわら)
リングナット(ミリネジ) ステンレス
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質
SUS304ステンレス
ねじ
ミリネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584416
LN-6M
34
5
35
26
10
10
20
M6
50
¥
2,230
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584425
LN-8M
59
6
40
35
12
12
25
M8
80
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584434
LN-10M
99
8
45
35
14
13
27
M10
120
¥
3,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57584443
LN-12M
138
9
50
40
16
16
32
M12
180
¥
3,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください